Beli sealant silicone di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  2. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
  3. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  4. Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.
    atribut:
    • Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
    • Application Temperature Range (°C): -10 to 50
    • Cure type: neutral Cure
    • Durometer Hardness, Shore A: 19
    • Elongation: 3
    • High Service Temperature (°C): 150
    • Low Service Temperature (°C): -50
    • Movement Capability: 0.15
    • Size (ml): 300
    • Tensile Strength (psi): > 145
    • Water Resistant: Yes
    • Working Time: 10 Minutes
  5. SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp16.900

    SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    - Lakban kain / Cloth Tape sangat cocok untuk segala pekerjaan: pengepakkan cargo, penjilitan buku dan tujuan lainnya. - Lakban ini sangat kuat dan mudah disobek, dan tahan terhadap segala cuaca dan kondisi. - Lakban ini mampu menempel di segala permukaan baik terbuat dari metal / besi, kaca, kayu, maupun plastik. - Lakban ini sangat cocok untuk mendukung pekerjaan kantor, sekolah dan pekerjaan lainnya, sehingga sangat layak untuk sebagai pelengkap barang dagangan di toko buku, toko stationary, toko bangunan, tempat foto copy dan lain-lain.
    atribut:
    • Size (inch x m): 2 x 8
  6. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  7. Dextone Silicone Sealant Sausage Weatherproof (Lem Silikon Sosis)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Silicone Sealant Sausage Weatherproof (Lem Silikon Sosis)
    Deskripsi:
    Silicone sausage/ Perekat multifungsi untuk keperluan konstruksi merupakan Produk perekat multifungsi sebagai pengganti baut dan paku untuk pemasangan segala jenis panel yang terbuat dari besi, kaca, batu, aluminium, styrofoam pada berbagai macam substrat, dapat digunakan didalam maupun diluar bangunan
    atribut:
    • Volume (ml): 600
  8. Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp54.900

    Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sealant Netral merupakan sealant serbaguna yang memiliki kelebihan tidak berbau dan korosif, dapat digunakan sebagai perekat ACP aluminium, kaca, keramik, plastik, metal ,dst, memiliki sifat cepat kering. Sealant jenis Netral ini juga tahan terhadap air dan panas.
    atribut:
    • Size (ml): 310
  9. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  10. Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp119.900

    Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Bostik S546 BATHROOM & KITCHEN SILICONE CLASSIC is a versatile neutral silicone sealant for sanitary and kitchen applications which cures by reacting to moisture to form a durable elastic rubber seal. The product is UV and weather resistant.
    atribut:
    • Size (ml): 280
    • Application Temperature (°C): +5 to +40
  11. GE Silicone Sealant Silglaze Bottle (Lem Silikon Kaca)
    Mulai

    Rp72.900

    GE Silicone Sealant Silglaze Bottle (Lem Silikon Kaca)
    Deskripsi:
    SilGlaze N10 Silicone Sealant is a one component silicone sealant which cures to a high modulus silicone rubber on exposure to atmospheric moisture at room temperature. This product is a neutral cure sealant. In addition to the unique features of silicone rubber such as high and low temperatures resistance, water resistance, and outstanding weatherability, SilGlaze N10 Silicone Sealant also provides excellent adhesion to glass, metal, concrete, masonry, stone, and numerous materials.
    atribut:
    • Silicone Durability: cured silicone rubber exhibits excellent long term resistance to natural weathering
    • One Component: Reqdy to Use
    • Low VOC: less than 4% by weight
    • Excellent Adhesion: primerless adhesion to many substrates and finishes such as glass, aluminum, and most building substrates
    • Thermal Stability (cured state): once cured, the material remains elastic over a range of -48°C to 149°C and up to 204°C under intermittent short-term exposure
    • Low Sag or Slump: useful for application to horizontal, vertical, or overhead surfaces
    • Size (ml): 300
  12. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
  13. GE Silicone Sealant Silglaze Sausage (Lem Silikon Kaca)
    Mulai

    Rp93.900

  14. GE Silicone Sealant Silglaze Sausage (Lem Silikon Sosis)
    Mulai

    Rp119.900

    GE Silicone Sealant Silglaze Sausage (Lem Silikon Sosis)
    atribut:
    • Silicone Durability: cured silicone rubber exhibits excellent long term resistance to natural weathering
    • One Component: Reqdy to Use
    • Low VOC: less than 4% by weight
    • Excellent Adhesion: primerless adhesion to many substrates and finishes such as glass, aluminum, and most building substrates
    • Thermal Stability (cured state): once cured, the material remains elastic over a range of -48°C to 149°C and up to 204°C under intermittent short-term exposure
    • Low Sag or Slump: useful for application to horizontal, vertical, or overhead surfaces
    • Size (ml): 300
  15. Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.
    atribut:
    • Density (g/mL): 1
    • Volume (ml): 300
  16. ARED Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ARED Handy Gun Sealant for Sealant Tube (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Handy gun sealant untuk tabung sealant / tube sealant / cartridge sealant.- Digunakan saat pengaplikasian sealant.- High quality gun sealant yang memiliki daya tahan terbaik.- Berbahan tebal sehingga kokoh dan awet ketika digunakan.- Cocok digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan pekerja bangunan.
    atribut:
    • Type: Gun Sealant
    • Size (inch): 9
    • Material: Chrome Vanadium,Chrome,Molibdenum,Baja S2
  17. SAZANAMI Lakban OPP Berwarna 2inchx50m (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp139.900

  18. Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp58.900

Daftar Harga sealant silicone Terbaru November 2026
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Rp47.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900
Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp71.900
SAZANAMI Lakban Kain 2inchx8m (Solasi / Selotip)Rp16.900
Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)Rp41.900
Dextone Silicone Sealant Sausage Weatherproof (Lem Silikon Sosis)Rp97.900
Mirai (Sealant) Multi Purpose Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)Rp54.900
TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Rp209.900
Bostik Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp119.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)